• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/4 palcový štvorhran 6-dielne 1/4

Č. pol.: 630905 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 279 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 6
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630905 1/4
EAN/GTIN 4062406229559

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M3 − M10.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pre šesťuholník: 6 ks č. 631720
veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8