• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 7-dielna, dlhé

Č. pol.: 639409
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 5-14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 7
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 5-14 mm
Dĺžka 322 mm
Šírka 135 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639409
EAN/GTIN 4018754269426
Číslo výrobcu 91311414

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 − M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 7 ks veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Skladovanie v: ABS plastový box