{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631623 2 | |
EAN/GTIN | 4062406235048 |