{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 2,5 mm | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
⌀ na strane pohonu | 12,5 mm | |
Dĺžka | 36 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631709 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406265076 | |
Číslo výrobcu | 631709 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka, Šesťhran: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
7,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 159 kus/y s okamžitým dodaním
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 044 kus/y s okamžitým dodaním
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 795 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 12,5 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 36 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm |
Šesťuholník | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |