6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2“ s povrchovou úpravou TiN 8

Č. pol.: 643233 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 7422
⌀ na strane vstupu 23 mm
Dĺžka 60 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Prevedenie s povrchovou úpravou TiN
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s guľôčkovou hlavou nie
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643233 8
EAN/GTIN 4000896046973
Číslo výrobcu 986-8

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka