{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 10 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
⌀ na strane pohonu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
S guľovou hlavou | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643450 10 | |
EAN/GTIN | 4018754007363 | |
Číslo výrobcu | 03280010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou, Šesťhran: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
18,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 22,7 mm | 22 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 100 mm | 100 mm |
S guľovou hlavou | Áno | Áno |
Šesťuholník | 10 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |