{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 8790 C HF 1 | |
Počet dielov | 10 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 10-19 mm | |
Dĺžka | 165 mm | |
Šírka | 140 mm | |
Výška | 65 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 639430 | |
EAN/GTIN | 4013288184238 | |
Číslo výrobcu | 05004203001 |