{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 27,9 mm | |
Dĺžka | 29 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637222 13/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311278 |