6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive 16

Č. pol.: 637125 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
858 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5/8 palec
Rozmer cez steny 16 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 22 mm
Dĺžka 27 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637125 16
EAN/GTIN 4045197497383

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka