6-hranná vložka, 1/2 10

Č. pol.: 642229 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 563 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 15,4 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642229 10
EAN/GTIN 4062406061739

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka