{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 8 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 12,5 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642220 8 | |
EAN/GTIN | 4045197598561 | |
Číslo výrobcu | 642220 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 651 kus/y s okamžitým dodaním
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm |
Štandard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Šírka kľúča | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |