{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 24,2 mm | |
Dĺžka | 32 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 18 | |
EAN/GTIN | 4018754002016 | |
Číslo výrobcu | 02010018 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 24,2 | 24,5 | 24,5 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 32 | 64 | 27 |
Rozmer cez steny | 18 | 18 | 18 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |