{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 23 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 17 | |
EAN/GTIN | 4018754002009 | |
Číslo výrobcu | 02010017 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
9,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 23 | 23,4 | 23,4 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 31 | 64 | 27 |
Rozmer cez steny | 17 | 17 | 17 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |