{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 20,6 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 15 | |
EAN/GTIN | 4018754001989 | |
Číslo výrobcu | 02010015 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
9,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
754 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 20,6 | 20,9 | 20,9 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 31 | 64 | 27 |
Rozmer cez steny | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |