{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18 mm | |
Dĺžka | 30 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 13 | |
EAN/GTIN | 4018754001965 | |
Číslo výrobcu | 02010013 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
8,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
869 kus/y s okamžitým dodaním
8,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 041 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 18 | 18,4 | 18,4 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 30 | 64 | 25,5 |
Rozmer cez steny | 13 | 13 | 13 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |