{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 15,6 mm | |
Dĺžka | 27 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 11 | |
EAN/GTIN | 4018754001941 | |
Číslo výrobcu | 02010011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
8,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
754 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,6 | 15,9 | 15,9 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 27 | 64 | 25,5 |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |