{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 14,3 mm | |
Dĺžka | 25,5 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637032 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406309954 |