• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

12-hranná vložka, 3/4 2

Č. pol.: 644600 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 2 palec
Pohonný štvorhran 3/4 palec
⌀ na strane výstupu 67 mm
Dĺžka 80 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 644600 2
EAN/GTIN 4018754009497
Číslo výrobcu 05410072

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka