{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1,1/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 38,5 mm | |
Dĺžka | 54 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644600 1.1/16 | |
EAN/GTIN | 4018754009350 | |
Číslo výrobcu | 05410050 |