12-hranná vložka, 1/2 32

Č. pol.: 642529 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
450 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 32 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124; ISO 2725-1; STN EN 3710; STN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na strane výstupu 42 mm
Dĺžka 77 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642529 32
EAN/GTIN 4062406062071

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX, dlhé sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642532; HOLEX: č. 642522).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka