{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 48 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642325 36 | |
EAN/GTIN | 4045197605924 |