• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zväčšovací kus IMPACT 4

Č. pol.: 650011 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3121
Štvorcový hnací prvok [x] 3/8 palec
Štvorcový hnací prvok [y] 1/2 palec
Celková dĺžka 32,5 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch černené
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650011 4
EAN/GTIN 4991644340040
Číslo výrobcu 13344A-P

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Štvorhranný hnací prvok s pridržiavacím kolíkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely