Redukcia IMPACT 11

Č. pol.: 650016 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3121
Štvorcový hnací prvok [x] 1.1/2 palec
Štvorcový hnací prvok [y] 1 palec
Celková dĺžka 98 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch černené
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650016 11
EAN/GTIN 4991644475018
Číslo výrobcu 17788A

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely