{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 11,3 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650045 7 | |
EAN/GTIN | 4045197586582 |