{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ na strane výstupu | 17,5 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | černené | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650035 12 | |
Číslo výrobcu | 12410M 12MM |