{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 34 mm | |
Dĺžka | 78 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651202 15/16 | |
EAN/GTIN | 4062406313623 |