Sada rúrkových nástrčných kľúčov 8/1

Č. pol.: 620320 8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Norma DIN 896 B
Počet otočných kolíkov 1
Materiál Kalená oceľ, chrómovaná
Povrch chrómovaná
Balenie plastové puzdro
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 620320 8/1
EAN/GTIN 4045197438324

Popis

Prevedenie:

Z tenkostennej rúry z kalenej ocele, s priečnym otvorom pre otočný čap.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Rúra z kalenej ocele, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 rúrkovom nástrcnom klúci c. 620120: Veľ. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22