Rúrkový nástrčný kľúč 55X60

Č. pol.: 620120 55X60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 55 mm
Rozmer cez steny 2 60 mm
Norma DIN 896 B
Celková dĺžka 240 mm
⌀ otvoru otočného čapu 21 mm
Materiál Kalená oceľ, chrómovaná
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 620120 55X60
EAN/GTIN 4045197438706

Popis

Prevedenie:

Z tenkostennej rúry z kalenej ocele, s priečnym otvorom pre otočný čap.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Rúra z kalenej ocele, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka