Oboustranný trubkový klíč SW.6 x 7 mm D.110 mm

Č. pol.: 43330607
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43330607
EAN/GTIN 4018754254903
Číslo výrobcu 43330607
Číslo L L60010 6041

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Hmotnost: 26 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6 x 7 mm