Oboustranný trubkový klíč SW.36 x 41 mm D.225 mm

Č. pol.: 43333641
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43333641
EAN/GTIN 4018754255047
Číslo výrobcu 43333641

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 50 mm
  • d2: 56 mm
  • Délka [mm): 225 mm
  • Hmotnost: 648 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36 x 41 mm