Oboustranný trubkový klíč SW.30 x 32 mm D.205 mm

Č. pol.: 43333032
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43333032
EAN/GTIN 4018754255023
Číslo výrobcu 43333032

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 42 mm
  • d2: 45 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 382 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 x 32 mm