Oboustranný trubkový klíč SW.17 x 19 mm D.160 mm

Č. pol.: 43331719
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43331719
EAN/GTIN 4018754254965
Číslo výrobcu 43331719
Číslo L L60010 5807

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 26 mm
  • d2: 28,5 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • Hmotnost: 199 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17 x 19 mm