• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Oboustranný nástrčný klíč s otvorem 7 mm

Č. pol.: 1616331
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1616331
EAN/GTIN 4010886825846
Číslo výrobcu 1616331
Číslo L L60160 3676

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 5
  • Drážka Ø 1: 5,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 9,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 26,5 mm
  • Celková délka [mm]: 107 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 14 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez