Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.18 x 19 mm D.246,5 mm

Č. pol.: 43011819
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43011819
EAN/GTIN 4018754025787
Číslo výrobcu 43011819
Číslo L L60010 1284

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným dvojitým šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 24,7 mm
  • a2: 26,3 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 41 mm
  • Délka [mm): 246,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 294 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 18 x 19 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 19 mm