Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 8 x 9 mm

Č. pol.: 6210210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6210210
EAN/GTIN 4010886621028
Číslo výrobcu 6210210
Číslo L L60160 396

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
*Nestandardizováno.

Charakteristika:

  • 26 D: 6
  • Hloubka zasunutí 1: 6,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 7,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 13 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 112 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8 x 9
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 26 RS: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo