Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 14 x 15 mm

Č. pol.: 6211370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6211370
EAN/GTIN 4010886621134
Číslo výrobcu 6211370
Číslo L L60160 399

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
*Nestandardizováno.

Charakteristika:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Hloubka zasunutí 1: 10,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 11,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 21 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 141 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14 x 15
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo