Obojstranný nástrčný kľúč 14X15

Č. pol.: 620502 14X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 14 mm
Rozmer cez steny 2 15 mm
Celková dĺžka 145 mm
⌀ otvoru otočného čapu 6 mm
Vonkajší 6-hran stopky S 14 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný kľúčová pomôcka
Výrobný postup kovaný
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 620502 14X15
EAN/GTIN 4062406545727

Popis

Prevedenie:

Kovaný; s masívnou 6-hrannou stopkou pre kľúčovú pomôcku a priečnym otvorom pre otočný čap. Veľmi silný; s hlbokým vnútorným šesťhranom pre vyčnievajúce čapy.

Norma:

Podobne ako DIN 896 A.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka