Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 14 mm

Č. pol.: 92A.14
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92A.14
EAN/GTIN 3148516629616
Číslo výrobcu 92A.14
Číslo L L60130 1049

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,5
  • H [mm]: 31,0
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 49,0
  • [g]: 155