Kľúč uhlový nástrčný 16

Č. pol.: 621341 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
887 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 16 mm
Dĺžka kľúča L1 178 mm
Dĺžka kľúča L2 44 mm
⌀ otvora F 11 mm
Výstupný profil krátka strana 12-hranná
Výstupný profil dlhá strana 6-hranná
Uhol 90 Stupeň - 95 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Výstupný profil 6-hranný nástrcný klúc; 12-hranný nástrcný klúc
obojstranne rovnaké rozmery cez steny Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621341 16
EAN/GTIN 4062406750671

Popis

Prevedenie:

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti kľúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách. Veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 − 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka