{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L1 | 187 mm | |
Dĺžka kľúča L2 | 39 mm | |
⌀ otvora F | 13 mm | |
Výstupný profil krátka strana | 12-hranný nástrcný klúc | |
Výstupný profil dlhá strana | 6-hranný nástrcný klúc | |
Uhol | 90 Stupeň - 95 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrcný klúc; 6-hranný nástrcný klúc | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | Áno | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621340 17 |