• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada nástrčných klíčů 1/4 +1/2 81- kusy

Č. pol.: 1550691
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1550691
EAN/GTIN 4010886816455
Číslo výrobcu 1550691
Číslo L L60160 2868

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi
S pracovními nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou s tlačítkovým uvolněním
V modrém kufru z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 280 mm
  • Celková výška [mm]: 57 mm
  • Celková hloubka [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo