Súprava prevlečných kľúčov 18-dielna, metrických / palcových

Č. pol.: 619500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8-19
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5/16-3/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-19 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5/16-3/4 palec
Počet dielov 18
Počet zubov račne 60
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619500
EAN/GTIN 4045197607416

Popis

Prevedenie:

6-hranné prevlečené nástavce s upínačom s vonkajším šesťhranom, račňa s jemným ozubením, 60 zubov, prepínateľná.

Použitie:

Na flexibilné naskrutkovanie matíc na rozperné skrutky a závitové tyče. Na uťahovanie doprava a doľava.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Obsah:

Prestrcné nadstavce metrické: 8 ks Veľ. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Prestrcné nadstavce palcové: 8 ks Veľ. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 palca
Priechodné predlženie: 1 ks veľ. 75 mm
Priechodná racna: 1 ks / prepínateľný