Súprava nástrčných kľúčov s rukoväťou ohybný 6

Č. pol.: 622411 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 6
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622411 6
EAN/GTIN 4045197950161

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
S ohybnou stopkou, iba pre pravostranné uťahovanie do max. 5 Nm

Obsah:

po 1 ks c. 622401: Veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10