Súprava nástrčných kľúčov plne izolovaný 5

Č. pol.: 622510 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SoftFinish® electric
Počet kľúčov 5
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622510 5
EAN/GTIN 4010995228200
Číslo výrobcu 22820

Popis

Prevedenie:

Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava kľúča pre vyčnievajúce čapy.
Plastová izolácia do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická viaczložková rukoväť s ochranou proti odvaleniu, čepeľou z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.

Obsah:

po 1 ks c. 622500: Veľ. 7; 8; 9; 10; 13