Súprava nástrčných kľúčov, ohnutá 8

Č. pol.: 621346 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Uhol cca. 90 Stupeň - 95 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
obojstranne rovnaké rozmery cez steny Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621346 8
EAN/GTIN 4062406750763

Popis

Prevedenie:

Kovaný pre najvyššie nároky s mimoriadne úzkou toleranciou veľkosti kľúčov. Špeciálny dutý tvar, aj pre matice na dlhých vyčnievajúcich čapoch. Rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách. Veľ. 6 a 7 na oboch stranách so 6-hranom, od veľ. 8 so 6-hranom na dlhom a 12-hranom na krátkom ramene. Zalomený v uhle cca 90 − 95°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Obsah:

1 klúc c. 621341: Veľ. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19