Nástrčný klíč 3/8″ 1000V VSE 16 mm

Č. pol.: J.16LAVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.16LAVSE
EAN/GTIN 3148510275963
Číslo výrobcu J.16LAVSE
Číslo L L60130 2691

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147