• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 9/32

Č. pol.: R.9/32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.9/32
EAN/GTIN 3148510508603
Číslo výrobcu R.9/32
Číslo L L60130 6881

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 8,90