Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran duenn 1/4

Č. pol.: RB.1/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RB.1/4
EAN/GTIN 3148510533100
Číslo výrobcu RB.1/4
Číslo L L60130 6786

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • tenčí stěna pro lepší přístup. V souladu s leteckými normami
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 8