Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran 7mm

Č. pol.: R.7E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.7E
EAN/GTIN 3148510510408
Číslo výrobcu R.7E
Číslo L L60130 4976

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 11,0
  • d1 [mm]: 11,0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 9,20