Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 16 mm

Č. pol.: S.16LAVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.16LAVSE
EAN/GTIN 3148510558950
Číslo výrobcu S.16LAVSE
Číslo L L60130 11583

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 77
  • [g]: 150